Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Geltintenroller EnerGel BL77 Rot 0.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y25439
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL77-B
EAN/GTIN:
     4902506070968
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Die nächste Generation der Liquid-Gel-Roller - in modernem Design mit super weich schreibender, schnell trocknender Gel-Tinte, Druckmechanik und Komfort-Griffzone für besseren Halt. Nachfüllmine: LR7.
Features:
Liquid Geltinte, Rundspitze, Strichstärke: 0,35 mm
Typbezeichnung der Mine: LR7
Mine auswechselbar, Druckmechanik
schnelltrocknend, wasserfest
Ausführung der Griffzone: gummiert
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
EnerGel BL77
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Geltintenroller EnerGel BL77
Schreibfarbe:
Rot
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Strichstärke:
0.35 mm
wasserfest:
Ja
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
Silber
Material der Spitze:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
LR7
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Geltinte
Strichbreite:
0.35 mm
Produkt-Art:
Geltintenroller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 1,96*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,56*
€ 2,26*
3 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,27*
2 Tage
412
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,37*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.