Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Gelroller EnerGel BL77-BO 0,35mm Druckmechanik rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303210330
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL77-BO
EAN/GTIN:
     4902506070968
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Bestseller innerhalb der EnerGel Serie. Mit schnell trocknender Tinte und für weich fließendes Schreiben, besonders gut für Linkshänder geeignet. Besteht aus 54% recyceltem Kunststoff (ohne Verbrauchsmaterialien wie z.B. Tinte).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EnerGel BL77
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller EnerGel BL77
Strichstärke:
0,35 mm
Kugeldurchmesser:
0,7 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
LR7
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Liquid Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
gummiert
Material der Spitze:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
silber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 1,95*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,55*
€ 2,26*
Lager 1682
703
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,27*
1 Tag
358
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.