Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 2423 24230095 Stehsammler DIN A4, DIN C4 Schwarz Hartpapier 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24916
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230095
EAN/GTIN:
     4002432304912
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Leitz-Ordner
Archivstehsammler
Stehsammler
Stehsammler zur Aufbewahrung von Mappen, Heftern, Katalogen, Zeitschriften. Besonders stabil durch starkes und zähes Material. Mit Rückenschild und Griffloch. Füllvermögen 76 mm. Gefertigt aus aus Hartpappe (RC).
Weitere Informationen:
Tiefe:
245 mm
Höhe:
320 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 56
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
2423
Lieferung gefaltet:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Material:
Hartpapier
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stehsammler
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 4,71*
1 Tag
27
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 4,84*
1 Tag
376
1
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 4,97*
1
€ 7,95*
ab € 4,90*
€ 5,12*
1
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
0186004
ab € 1,08*
Ähnlich
Leitz
24230035
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
24230055
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,81*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,57*
Ähnlich
Soennecken
2000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.