Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch SCOTCH® 3707 3707B386 Packband Scotch® 309 Hellbraun (L x B) 66m x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24659
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3707B386
EAN/GTIN:
     8000280354529
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 309
ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Diese Konstruktion weist gute Scherkräfte und Anfangshaftung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf. Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen.
Dieses Klebeband kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern oder Kartonverschließmaschinen verarbeitet werden.
Features:
Hellbraun
(L x B) 66 m x 38 mm
Hohe Scherfestigkeit, UV-Beständig
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit + UV-Beständig
Serie:
Scotch® 309
Typ:
SCOTCH® 3707
Trägermaterial:
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Dicke:
0.05 mm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,34*
1
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 5,35*
1 Tag
46
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,21*
1
€ 3,50*
ab € 16,34*
€ 21,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.