| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000095242 Herst.-Nr.: 3707B386 EAN/GTIN: 08000280354512 |
| |
|
| | |
| Scotch® Klebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Hellbraun | Klebstofftyp: | Acryl | Gesamtbreite: | 38 mm | Gesamtlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m pp-klebeband 38mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband |
| | |
| |