| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y242331 Herst.-Nr.: 728 SENSOR EAN/GTIN: 4016138980394 |
| |
|
| | |
| Die LED Innenleuchte zeichnet sie durch seine moderne und flache Bauweise aus. Die nach neuster LED-Technik gefertigte Leuchte hat eine hohe Lebensdauer und einen sehr geringen Stromverbrauch. Einfache Montage durch 2 Schrauben. Features: Extrem flache Leuchte Nur 10,4 mm tief 301 Lumen Hinweise: Die Leuchtzeit ist auf 60 Sekunden voreingestellt. Weitere Informationen: | | Leistung: | 3 W | Tiefe: | 10.4 mm | Höhe: | 25 mm | ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: | E20 10R 05 - 2819 | Breite: | 238 mm | Gewicht: | 58 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 10.4 mm | LEDs: | 12 | Befestigungsart: | Aufbau + Schraubmontage | Betriebsspannung: | 12 V | Herstellerfarbe: | Weiß + Transparent | Besonderheiten: | Bewegungsmelder + Automatisches einschalten | Produkt-Art: | LED Innenraumleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrzeuginnenraumleuchte, KFZ-Innenraumleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, sensorleuchten led, kfz innenraumleuchte, sensorleuchten innenbereich, WAS, LW10, Innenbeleuchtung, innen beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,63* | € 67,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,12* | € 67,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,73* | € 81,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|