Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS LED Innenraumleuchte 728 SENSOR LW10 LED 12V (B x H x T) 238 x 25 x 10.4mm Bewegungsmelder, Automatisches einschalten 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAS
WAS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077062
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     728 SENSOR
EAN/GTIN:
     4016138980394
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Autoinnenraumleuchte
WAS LED Innenraumleuchte 728 SENSOR LW10 LED 12V (B x H x T) 238 x 25 x 10.4mm Bewegungsmelder, Automatisches einschalten 1St.

Extrem flache Leuchte
Nur 10,4 mm tief
301 Lumen

Die LED Innenleuchte zeichnet sie durch seine moderne und flache Bauweise aus. Die nach neuster LED-Technik gefertigte Leuchte hat eine hohe Lebensdauer und einen sehr geringen Stromverbrauch.Einfache Montage durch 2 Schrauben.

Anschlusskabel 39cm LgY-S 0,75mm²
Verbraucht nur 3 Watt
Gummiunterlage
Lichtstrom 25°C: 301 lm
IP 66/68

Gewicht: 58 g
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10.4 mm
LEDs: 12
Besonderheiten: Bewegungsmelder + Automatisches einschalten
Höhe: 25 mm
Befestigungsart: Aufbau + Schraubmontage
Breite: 238 mm
Betriebsspannung: 12 V
Einbautiefe: 10.4 mm
Herstellerfarbe: Weiß + Transparent
Kategorie: LED Innenraumleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung (Details): 3 W
Produkt-Art: LED Innenraumleuchte
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E20 10R 05 - 2819
Hersteller-Nr.: 728SENSOR
EAN: 4016138980394
Mit Bewegungsmelder

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,63*
€ 67,13*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 67,14*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 62,73*
€ 81,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.