Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 975-14 Karteibox Blau max. Anzahl der Karten: 500 Karten DIN A5 quer Deckel als zusätzliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23968
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     975-14
EAN/GTIN:
     4012473975149
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteibox DIN A5 quer, für max. 500 Karten
Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs
Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss
Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog
Fassungsvermögen: von 330 Karten (190g/m²) bis max. 500 Karten (100g/m²)
Weitere Informationen:
Tiefe:
102 mm
Höhe:
171 mm
Farbe:
blau
Breite:
228 mm
Art des Verschlusses:
Klappdeckel + Schnappverschluss
max. Anzahl der Karten:
500 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
gefüllt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Deckel als zusätzlicher Trog nutzbar
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
2
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schnappverschluss, Stahlscharnier
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
0
Farbe des Deckels:
Blau
Material:
Kunststoff + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Karteibox
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a5 blau, lernkartei, lernkartei a5, HAN, Aufbewahrung, Aufbewahrungsbox
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,56*
€ 8,54*
3 Tage
198
1
€ 2,90*
ab € 5,59*
€ 8,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,79*
3 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 9,79*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.