Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA717376 Herst.-Nr.: 975-14 EAN/GTIN: 4012473975149 |
| |
|
| | |
| - Karteibox DIN A5 quer, für 450 Karten
- Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs
- Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss
- Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog
- Fassungsvermögen: 450 Karten
- Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer
- Zubehör optional: Register A-Z DIN A5, quer (Art.-Nr. 985)
- Außenmaße (B x T x H): 228 x 102 x 171 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 quer | Breite: | 228 mm | Bruttogewicht: | 0.483 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Fassungsvermögen pro Kasten: | 300 | für Format: | A5 quer | Höhe: | 171 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | Schloss vorhanden: | nein | Tiefe: | 102 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a5 blau, lernkartei, lernkartei a5, 975, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,54* | € 8,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,55* | € 8,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,59* | € 8,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,21* | € 9,49* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,60* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|