Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenbox HAN DIN A5 300 Karten Blau 228 mm x 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501688
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501688
Artikel-Nr.:
     94QG7-501688
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     975-14
EAN/GTIN:
     4012473975149
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
HAN Karteikartenbox. Ausführung: Schwermetallfrei. Breite: 228 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 300 Karten. Fertigkeiten: Schnappschloss. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Geeignet für: Karten aufbewahren. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 975-14. Höhe: 71 mm. Marke: HAN. Material: Kunststoff. Tiefe: 102 mm. Verschlussart: Schnappverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
71 mm
Breite:
228 mm
Tiefe:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a5 blau, lernkartei, lernkartei a5, KARTEIKÄSTEN, KARTEITRÖGE, KARTEIBOXEN, TISCHKARTEIKASTEN, 1223500, KARTEIKASTEN, METALLBLATTSTÜTZE, 1223812, TRENNBLATTEN, KARTEI, TISCHKARTEIKÄSTEN, REGISTER, KARTEITROG, KARTEIBOX, 7035411, KARTEIKARTENBOX, KARTEIKARTENBOXEN, KARTEIKARTENKASTEN, KARTENBOX
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,54*
€ 8,46*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 8,48*
Lager 94QG7
188
1
€ 2,90*
ab € 5,59*
€ 8,54*
1
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,49*
1
€ 6,95*
ab € 6,16*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.