Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 955-0-11 Karteitrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A5 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23942
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     955-0-11
EAN/GTIN:
     4012473955011
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteitrog DIN A5 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Passend für die meisten Schreibtischschubladen
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand

Außenmaße (B x T x H): 228 x 346 x 96 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: lichtgrau
Hinweise:
Achtung: Geliefert wird nur der Karteikasten oder Katreitrog. Evtl. abgebildete Karteiregister und Karteikarten sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Abbildungen dienen nur als Anwendungsbeispiel!
Weitere Informationen:
Tiefe:
346 mm
Höhe:
96 mm
Farbe:
grau
Breite:
228 mm
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
gefüllt:
Nein
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
stapelbar:
Ja
Farbe des Deckels:
Lichtgrau
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteitrog
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 14,70*
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 10,21*
€ 14,71*
2 Tage
69
1
€ 2,90*
ab € 10,20*
€ 14,73*
1
€ 4,75*
ab € 10,37*
€ 14,99*
1
€ 7,95*
ab € 10,35*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.