Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteitrog 955-0-11 DIN A5 quer max. 1300Karten lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-140012181
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     955-0-11
EAN/GTIN:
     4012473955011
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteitrog
Maße:
22,8 x 9,6 x 34,6 cm (B x H x T)
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. verschiebbaren Sichtreitern
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Stützplatten:
2 Stützplatten
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteitrog din a5 quer lichtgrau, einhängetrog han, einhängetrog a5, Karteiablagen, Karteien, Karteikartenboxen, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 14,90*
Lager 1682
24
1
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 14,92*
3 Tage
62
1
€ 2,90*
ab € 10,23*
€ 14,95*
1
€ 4,75*
ab € 10,40*
€ 15,23*
1
€ 7,95*
ab € 10,35*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.