Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-955-0-11 Herst.-Nr.: 955-0-11 EAN/GTIN: 4012473955011 |
| |
|
| | |
| HAN Karteitrog A5 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau Karteitrog DIN A5 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9025) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 228 x 346 x 96 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,86* | € 14,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,17* | € 14,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,23* | € 14,95* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 10,40* | € 15,23* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,35* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|