Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA ULTRA STRONG 57175-00000-02 Packband tesapack® Braun (L x B) 66m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21886
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57175-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448116611
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Fugenband
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem extra starken und enorm reißfesten Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten.
Features:
Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
Kräftige PVC-Qualität
Besonders klebstark
Extrem reißfest
Gleichmäßig und leise abrollbar
Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar
Serie:
tesapack®
Typ:
ULTRA STRONG
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
0.065 mm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,56*
€ 3,52*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,62*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,49*
€ 3,62*
1 Tag
113
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 3,68*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04182* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,38*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.