Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Haftnotiz 57656-17 50mm x 75mm Gelb 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21864
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57656-17
EAN/GTIN:
     4042448812575
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen sind gut mit Füllhalter, Kugelschreiber oder Filzschreiber zu beschriften und ohne Rückstände ablösbar. Farbe: gelb
Features:
Grammatur: 65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei
rückstandsfrei entfernbar
mehrfach verwendbar
Farbe: gelb
100 Bl.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Produkttypenbezeichnung:
Office Notes
Grammatur:
65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung des Inhalts (Packung):
1 Block/Pack.
Werkstoff:
Papier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Haftnotiz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotizen tesa, haftnotiz, 04005801195074, 04042448812575, tesa
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,22*
€ 0,42*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
12
€ 5,50*
ab € 0,25*
€ 0,60*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,61*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0035* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
05176
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.