Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704594 Herst.-Nr.: 57656-00001 EAN/GTIN: 4042448812575 |
| |
|
| | |
| - Haftnotizen sind gut mit Füllhalter, Kugelschreiber oder Filzschreiber zu beschriften und ohne Rückstände ablösbar.
- Farbe: gelb
- Format/Größe: 50x75 mm
- Inhalt: 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 50x75mm | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.025 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 50 mm | Marke: | Tesa | Papiergewicht: | 65 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz 50x75mm, haftnotiz, tesa haftnotiz, 57656, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,23* | € 0,44* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,23* | € 0,48* | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,25* | € 0,59* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,32* | € 0,61* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,35* | € 0,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0023* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|