Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330690 Herst.-Nr.: 57656-00001-05 EAN/GTIN: 4042448812575 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Tiefe | 75 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,23* | € 0,44* | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,23* | € 0,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,25* | € 0,48* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,32* | € 0,61* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,26* | € 0,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0023* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|