Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302133 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 9000mm Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y217951
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302133
EAN/GTIN:
     5060429031929
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Features:
Schwarz
Anzahl Kanäle: 1
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
14 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
9 m
Breite:
84 mm
Kanäle:
1
Herst.-Teilenr.:
26302133
Typ:
CABLE SAFE RO7/B
Besonderheiten:
UV-beständig + halogenfrei
Bestückung:
von unten
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 05060429031929, 02050003015998, Vulcascot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 165,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 165,51*
Frei Haus
ab € 134,57*
€ 184,78*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,70*
€ 312,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.