Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302138 Transluzent Anzahl Kanäle: 1 3000mm Inhalt: 1St.


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y217941
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302138
EAN/GTIN:
     5060429031516
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Die ideale Kombination aus Funktion und Optik. Geeignet für Telefon-, Netzwerk- und weitere Kabel. Auch LED-Streifen können darin untergebracht werden. Für noch einfachere Kabelzuführung kann der Boden der Brücke mit einer Schere durchschnitten werden.
Features:
Transluzent
Anzahl Kanäle: 1
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
14 mm
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Breite:
83 mm
Kanäle:
1
Herst.-Teilenr.:
26302138
Typ:
CHRYSCLEAR TYPE2
Bestückung:
von unten
Herstellerfarbe:
Transluzent
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, Vulcascot, CHRYSCLEAR TYPE2, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 113,09*
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 113,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 113,09*
€ 134,58
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 109,84*
€ 130,71
pro Spule
ab 3 Spulen
€ 62,75*
€ 74,67
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 60,49*
€ 71,98
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 59,07*
€ 70,29
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 48,60*
€ 57,83
pro Spule
1 Spule enthält 3 Meter (ab € 16,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.