Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 2427 24270085 Stehsammler DIN A4 quer Grau Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y20951
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24270085
EAN/GTIN:
     4002432305100
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Standard-Stehsammler im Querformat. Zum Abstellen auf einfachen Fachböden von Regalen. Boden ohne Führungsstege. Aus schlagfestem Polystyrol.
Weitere Informationen:
Tiefe:
335 mm
Höhe:
178 mm
Farbe:
grau
Breite:
97 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 quer
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
2427
max. Füllhöhe an Papier:
90
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Stehsammler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 4,99*
2 Tage
422
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 5,89*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,60*
€ 5,91*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,66*
€ 6,17*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.