Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Briefklemmer 2155190 28mm Schwarz 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y20845
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2155190
EAN/GTIN:
     4002390012140
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
maulys halten fest, was zusammengehört. Zum Anklemmen von Papier, Ordnen und Markieren von Schriftstücken. Alles bleibt fest an seinem Platz. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
51 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
6 St./Pack.
Ausführung des Gebindes:
Beutel
max. Klemmdicke:
28 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Briefklemmer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,06*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,37*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 7,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,27*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.