Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2155190 Herst.-Nr.: 2155190 EAN/GTIN: 4002390012140 |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken
- alles bleibt fest an seinem Platz
- Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
- Hält dicke Stapel Papier fest zusammen
- Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
- Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
- Klemmteil aus kräftigem Federstahl
- Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden Inhalt: 6 mauly im Beutel
- Breite: 51 mm
- Klemmweite: 28 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 51 mm | Bruttogewicht: | 0.181 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, maul briefklemmer schwarz, briefklemmer maul, briefklemmer schwarz, 21551, Briefklammer, Briefklemme, Mauly, Maulys |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,91* | € 5,03* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,08* | € 5,34* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,72* | € 7,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,82* | € 9,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,90* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,51334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|