Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2165816 Herst.-Nr.: 2155190 EAN/GTIN: 4002390012140 |
| |
|
| | |
| Produkttext Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80g) Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw. Klemmteil aus kräftigem Federstahl Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik Hauptmerkmale Technische Details | | Materialien | Stahl | Breite der Klemmplatte | 5,1 cm | Anzahl | 6 | Maximale Kapazität | 280 Blätter | Kapazität | 2,8 cm | | | Farbe | | Produktfarbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Materialien: | Stahl | Breite der Klemmplatte: | 5,1 cm | Anzahl: | 6 | Maximale Kapazität: | 280 Blätter | Kapazität: | 2,8 cm | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, maul briefklemmer schwarz, briefklemmer maul, briefklemmer schwarz, 2155190, maul, schwarz, mauly, foldbackklammer, stahl, 51mm, klemmweite:, klemmteil, kräftigem, federstahl, stück, briefklemmer, papierklammern, klemmweite, krftigem, stck, foldback, klammer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,91* | € 5,04* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,07* | € 5,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,72* | € 7,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,84* | € 9,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,50* | € 22,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|