Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4090 4-4090002 Kreidemarker Rot 4 mm, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y20441
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090002
EAN/GTIN:
     4004764787739
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar, von allen geschlossenen Oberflächen. Strichbreite 4-15 mm.


Features:
Kreidemarker edding 4090
Fenster-/ Kreidemarker zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von Fenstern, Glas, Tafeln und anderen geschlossenen Oberflächen
Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen
Keilspitze
Ventilgesteuerter Kreidefluss
Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe
Strichstärke: 4 - 15 mm
Schreibfarbe: Rot
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Rot
Strichstärke:
4 + 15 mm
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
feucht abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkreide; Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Produkt-Art:
Kreidemarker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,42*
€ 5,70*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,73*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,90*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,60*
€ 5,90*
9 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095002
ab € 2,13*
Ähnlich
edding
4-4200002
ab € 1,06*
Ähnlich
edding
4-4500002
ab € 1,45*
Ähnlich
edding
4-90002
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.