Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Reißverschlusstasche 4354080 DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y18006
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4354080
EAN/GTIN:
     4000225048630
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappe für DIN A4 Ordner, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im DIN A5- und A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien. Folienstärke: 300 my.
Hinweise:
Innenmaß (BxH): 18,3 x 29 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
30.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
23 cm
Stärke:
0.30 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
VELOBAG® XS
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Reißverschlusstasche VELOBAG® XS
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Werkstoff:
Polypropylen
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Reißverschlusstasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
224
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,51*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,61*
1 Tag
115
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,77*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,90*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354020
ab € 1,52*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354050
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.