Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe VELOBAG, DIN A4, XS, mit Reißverschluß, zum abheften, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ve1562ab.jpg
images/web_details/ve1562ab.jpg
images/web_details/ve1590cb.jpg
images/web_details/veo4354080_a1.jpg
images/web_details/ve1582bb.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4354080
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4354080
EAN/GTIN:
     4000225048630
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappe VELOBAG® XS, DIN A4, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, nicht für A4-Blätter passend, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
DIN A4
Ausführung:
XS / A4
Anreißer (Online):
Sammelmappe, DIN A4, XS, PP-Folie, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelmappe VELOBAG, DIN A4, XS, mit Reißverschluß, zum abheften, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Sammelmappe VELOBAG® XS, DIN A4, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, nicht für A4-Blätter passend, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, sammelmappe a4 kunststoff, einschlagmappe schwarz, einschlagmappe din a4, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,48*
1 Tag
233
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,53*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,62*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,71*
€ 2,75*
1 Tag
105
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 3,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354020
ab € 1,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354050
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.