Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA769506
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40400000
EAN/GTIN:
     4002432307678
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Gleitverschluss-Tasche
Leitz Kleinkrambeutel A4. Zum Ablegen von Kleinkram im Ordner. Mit Gleitverschluss und verstärktem Abheftrand, mit Standardlochung. Material: transparenter PVC-Weichfolie, 0,20 mm. Format: 210 x 310 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
transparent
Höhe:
310
Stärke:
0.20
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordner und Ringordner
Ausführung der Lochung:
8x8x8 cm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 3,83*
2 Tage
127
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,47*
2 Tage
346
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,95*
€ 4,49*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,01*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,32*
Ähnlich
Leitz
40130036
ab € 5,25*
Ähnlich
Leitz
40130054
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
40130023
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,32*
Ähnlich
Leitz
40260036
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40260054
ab € 4,40*
Ähnlich
Leitz
40260023
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40260095
ab € 4,42*
Ähnlich
Leitz
40120095
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
40120036
ab € 4,32*
Ähnlich
Leitz
40120054
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40120023
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40250036
ab € 3,75*
Ähnlich
Leitz
40250054
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.