Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Reißverschlusstasche VELOBAG XS 4354080 DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/769/a006769w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/769/a006769w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126212990
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4354080
EAN/GTIN:
     4000225048630
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Mit textilverstärkten Kanten. Zur Aufbewahrung von Quittungen und Utensilien wie z.B. Geometriedreieck, USB-Stick etc. Passend für Ringbücher im DIN A4 Format, jedoch nicht für DIN A4-Blätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VELOBAG® XS
Maße:
30,8 x 23 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reißverschlusstasche VELOBAG® XS
Stärke:
0,30
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,49*
1 Tag
233
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,54*
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,63*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 2,76*
1 Tag
104
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 3,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354020
ab € 1,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354050
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.