Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y163562 Herst.-Nr.: 371022 EAN/GTIN: 4000461090905 |
| |
|
| | |
| Besonders kompaktes und flaches Mini LED Videolicht VL-12S mit eingebautem Akku für eine perfekte Ausleuchtung Ihrer Foto- und Videoaufnahmen. Die langlebigen LEDs mit einer konstanten Farbtemperatur von 5600K liefern neutrales Tageslicht. Die Helligkeit der LEDs ist bequem per Knopfdruck in 8 Stufen einstellbar. Die drei mitgelieferten Diffusorscheiben lassen sich leicht anbringen bzw. austauschen und sorgen für verschiedene Lichteffekte:
Weiße Diffusorscheibe: sorgt für weiches Licht, harte Schatten werden reduziert Orange Diffusorscheibe: sorgt für warmes Licht Blaue Diffusorscheibe: reduziert Gelbstich bei Kunstlichtaufnahmen
Der eingebaute Lithium Polymer Akku versorgt das LED Videolicht zuverlässig mit Strom. Die Betriebsdauer bei höchster Leistung beträgt ca. 1 Stunde, bei niedrigster Leistung ca. 18 Stunden. Mit dem mitgelieferten USB Ladekabel laden Sie den Akku bequem über Ihren PC auf. Die Akku Lade- und Kapazitätsanzeige auf der Rückseite des Mini LED Videolichts zeigt Ihnen auf Knopfdruck die verbleibende Restenergie an
Zur Montage des Mini LED Videolichts, nutzen Sie einfach den mitgelieferten Universal-Blitzfuß und schieben ihn in den Blitzschuh Ihrer Kamera oder Camcorders. Zur Verwendung mit Ihrem Smartphone benötigen Sie zusätzlich einen Smartphone Halter mit ¼" Anschlussgewinde. Features: Passend fürGeräte mit Blitzschuh Eingebauter Akku Lieferumfang: Inkl. Universal-Blitzfuß · Smartphone Schraubadapter ¼" · USB Ladekabel · 3 Diffusorscheiben Weitere Informationen: | | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 1.5 cm | Breite: | 7.5 cm | Betriebsdauer: | 1 h auf höchster Stufe / 18 h auf niedrigster Stufe | Gewicht: | 70 g | Anzahl LEDs: | 12 | Lichtleistung: | 800 lx | Farbtemperatur max.: | 5600 K | Farbtemperatur min.: | 5600 K | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,07* | € 59,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,92* | € 59,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,44* | € 83,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|