Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2348528-BP Herst.-Nr.: 371022 EAN/GTIN: 4000461090905 |
| |
|
|  |  |
 | DÖRR VL-12 S LED Videoleuchte Anzahl LEDs=12
Mini LED Videolicht VL-12S
Passend fürGeräte mit Blitzschuh Eingebauter Akku
Besonders kompaktes und flaches Mini LED Videolicht VL-12S mit eingebautem Akku für eine perfekte Ausleuchtung Ihrer Foto- und Videoaufnahmen. Die langlebigen LEDs mit einer konstanten Farbtemperatur von 5600K liefern neutrales Tageslicht. Die Helligkeit der LEDs ist bequem per Knopfdruck in 8 Stufen einstellbar. Die drei mitgelieferten Diffusorscheiben lassen sich leicht anbringen bzw. austauschen und sorgen für verschiedene Lichteffekte:
Weiße Diffusorscheibe: sorgt für weiches Licht, harte Schatten werden reduziert Orange Diffusorscheibe: sorgt für warmes Licht Blaue Diffusorscheibe: reduziert Gelbstich bei Kunstlichtaufnahmen
Der eingebaute Lithium Polymer Akku versorgt das LED Videolicht zuverlässig mit Strom. Die Betriebsdauer bei höchster Leistung beträgt ca. 1 Stunde, bei niedrigster Leistung ca. 18 Stunden. Mit dem mitgelieferten USB Ladekabel laden Sie den Akku bequem über Ihren PC auf. Die Akku Lade- und Kapazitätsanzeige auf der Rückseite des Mini LED Videolichts zeigt Ihnen auf Knopfdruck die verbleibende Restenergie an
Zur Montage des Mini LED Videolichts, nutzen Sie einfach den mitgelieferten Universal-Blitzfuß und schieben ihn in den Blitzschuh Ihrer Kamera oder Camcorders. Zur Verwendung mit Ihrem Smartphone benötigen Sie zusätzlich einen Smartphone Halter mit ¼" Anschlussgewinde.
Ausstattung: Eingebauter Akku für eine perfekte Ausleuchtung Ihrer Foto- und Videoaufnahmen · Passend für DSLR & DSLM Kameras, Camcorder mit Blitzschuh, sowie Smartphones (mit optionalem Smartphone Halter)
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 12 · Betriebsdauer (Details): 1 h auf höchster Stufe / 18 h auf niedrigster Stufe · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 5600 K · Gewicht: 70 g · Lichtleistung: 800 lx · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 cm · Produktabmessung, Länge: 1.5 cm · Weitere technische Daten: Ladedauer ca. 2 h · Ladebuchse Micro USB 5V · Farbwiedergabeindex (CRI) 95 Ra
Lieferumfang: Inkl. Universal-Blitzfuß · Smartphone Schraubadapter ¼" · USB Ladekabel · 3 Diffusorscheiben
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 1.5 x 7.5 x 8.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 8.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 1.5 cm | Produktabmessung, Breite: | 7.5 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | DÖRR | Anzahl LEDs: | 12 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Farbtemperatur max.: | 5600 K | Farbtemperatur min.: | 5600 K | Lichtleistung: | 800 lx | Betriebsdauer (Details): | 1 h auf höchster Stufe / 18 h auf niedrigster Stufe | Gewicht: | 70 g | Produkt-Art: | LED Videoleuchte | Zertifizierungen: | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 47,45* | € 63,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,56* | € 63,21* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 87,54* | € 99,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|