Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910074692 Herst.-Nr.: Y163562 EAN/GTIN: 4000461090905 |
| |
|
| | |
| DÖRR VL-12 S LED Videoleuchte Anzahl LEDs=12 Passend fürGeräte mit Blitzschuh Eingebauter Akku Besonders kompaktes und flaches Mini LED Videolicht VL-12S mit eingebautem Akku für eine perfekte Ausleuchtung Ihrer Foto- und Videoaufnahmen. Die langlebigen LEDs mit einer konstanten Farbtemperatur von 5600K liefern neutrales Tageslicht. Die Helligkeit der LEDs ist bequem per Knopfdruck in 8 Stufen einstellbar. Die drei mitgelieferten Diffusorscheiben lassen sich leicht anbringen bzw. austauschen und sorgen für verschiedene Lichteffekte: Weiße Diffusorscheibe: sorgt für weiches Licht, harte Schatten werden reduziert Orange Diffusorscheibe: sorgt für warmes Licht Blaue Diffusorscheibe: reduziert Gelbstich bei Kunstlichtaufnahmen Der eingebaute Lithium Polymer Akku versorgt das LED Videolicht zuverlässig mit Strom. Die Betriebsdauer bei höchster Leistung beträgt ca. 1 Stunde, bei niedrigster Leistung ca. 18 Stunden. Mit dem mitgelieferten USB Ladekabel laden Sie den Akku bequem über Ihren PC auf. Die Akku Lade- und Kapazitätsanzeige auf der Rückseite des Mini LED Videolichts zeigt Ihnen auf Knopfdruck die verbleibende Restenergie an Zur Montage des Mini LED Videolichts, nutzen Sie einfach den mitgelieferten Universal-Blitzfuß und schieben ihn in den Blitzschuh Ihrer Kamera oder Camcorders. Zur Verwendung mit Ihrem Smartphone benötigen Sie zusätzlich einen Smartphone Halter mit ¼" Anschlussgewinde. Eingebauter Akku für eine perfekte Ausleuchtung Ihrer Foto- und Videoaufnahmen · Passend für DSLR & DSLM Kameras, Camcorder mit Blitzschuh, sowie Smartphones (mit optionalem Smartphone Halter) Betriebsdauer: 1 h auf höchster Stufe / 18 h auf niedrigster Stufe Farbtemperatur max.: 5600 K Farbtemperatur min.: 5600 K Lichtleistung: 800 lx Höhe: 8.5 cm Länge (Tiefe): 1.5 cm Breite: 7.5 cm Gewicht: 70 g Produkt-Art: LED Videoleuchte Anzahl LEDs: 12 Kategorie: LED Videoleuchte Energieeffizienzklasse: n.rel. Hersteller-Nr.: 371022 EAN: 4000461090905 Energieeffizienzklasse: n.rel. Ladedauer ca. 2 h Ladebuchse Micro USB 5V Farbwiedergabeindex (CRI) 95 Ra Lieferumfang: Inkl. Universal-Blitzfuß · Smartphone Schraubadapter ¼" · USB Ladekabel · 3 Diffusorscheiben
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,93* | € 59,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,94* | € 59,40* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,35* | € 83,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|