Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 371022 Kamerablitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 371022 Kamerablitz
Dörr 371022 Kamerablitz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8863338
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371022
EAN/GTIN:
     k.A.
12 LED Lampen sorgen für eine permanente und gleichmäßige Ausleuchtung bei allen Macro- und Nahaufnahmen. Durch die ringförmige Anordnung der LEDs um das Objektiv wird eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs erreicht. Dadurch eignet sich das Ringlicht sowohl für Aufnahmen im Medizin-, Dental- und Technikbereich als auch für kreative Einsatzbereiche. Aufgrund des separaten Energieteils für 4 Mignon Batterien oder Akkus Typ AA ist immer genügend Energie auch auf längeren Touren gewährleistet.

- Für alle Kameras mit Filterdurchmesser 52, 55, 58 und 62 sowie mit Zubehörschuh.
- 12 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung.
- Lichtmenge ca. 62Lux/1m.
- Für Medizin-, Dental-, Technik- und Kreativaufnahmen.
- Für 4x Mignon Batterien Typ AA oder Akkus gleichen Typs.
- Anschlussgewinde: 62mm, Anschlussringe für 52, 55, und 58mm im Lieferumfang.
- Farbtemperatur: ca. 5.500K.
- Empfohlener Abstand: 2.5cm bis 25cm.
- Gewicht: ca. 204g.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
204 g
Merkmale
Farbtemperatur
5500 K
Blitzreichweite
0.24 m
Anzahl Blitze pro Ladung ca.
12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.