Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y160922 Herst.-Nr.: 10066 EAN/GTIN: 4260041686182 |
| |
|
| | |
| Mach das Wasser zu deinem schönsten Element! Wer gerne im Pool chillt, auf Wellen reitet und im Meer nach Schätzen taucht, braucht eine Digitalkamera, mit der man die schönsten Momente im, auf und unter dem Wasser festhalten kann! Am besten geht das mit der W2024 Splash. Die digitale Unterwasserkamera ist bis zu 3 Meter tief wasserdicht, geht dank mitgelieferter Hand-Schlaufe nicht verloren und sorgt durch die Anti-Shaking-Funktion auch in unruhigen Gewässern für gestochen scharfe Bilder. Außen geschützt ist die W2024 Splash innen mit bester Technik ausgestattet: Mit einem 8-fach digitalen Zoom und einer Auflösung von bis zu 16 Megapixeln können Ihre Bilder einfach nur gut werden. Fotografieren Sie die bunte Unterwasserwelt und vergessen Sie nicht die untergehende Sonne und Ihre Freunde beim Wellenreiten. Diese Kamera muß immer dabei sein. Features: Wasserdicht bis 3m 5MP Sensor 16MP max. Auflösung 8x Digital-Zoom 6,1cm Display HD Video mit Audio Lieferumfang: Inkl. USB Kabel + Hand-Schlaufe Weitere Informationen: | | Serie: | Aquapix | Tiefe: | 2.9 cm | Höhe: | 6.4 cm | Farbe: | pink | Breite: | 9.2 cm | Blendenwerte: | 2,8 | Anschluss: | USB 2.0 Micro | Digitalzoom: | 8 x | Auflösung Video: | 1280 x 720 Pixel | Gewicht: | 97 g | Display (cm): | 6.1 cm | Display (Zoll): | 2.4 Zoll | Unterstützte Speicherkarten: | microSD + microSDHC + microSDXC | Kamera-Besonderheiten: | Unterwasserkamera | Herstellerfarbe: | Pink | Produkt-Art: | Digitalkamera | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Auflösung: | 16 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,12* | € 62,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 47,32* | € 63,49* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,34* | € 72,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,44* | € 73,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,71* | € 75,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|