Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7151500 Herst.-Nr.: 10066 EAN/GTIN: 4260041686182 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Video | | HD-Typ | HD | Maximale Video-Auflösung | 1280 x 720 Pixel | Video-Auflösungen | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720 | Unterstützte Videoformate | AVI | Unterstützte Video-Modi | 720p | | | Bildqualität | | Sensor-Typ | CMOS | Megapixel insgesamt | 16 MP | Fotomodus | Ja | Unterstützte Bildformate | JPEG | | | Bildschirm | | Eingebaute Anzeige | Ja | Anzeige | LCD | Bildschirmdiagonale | 6,1 cm (2.4" ) | | | Linsensystem | | Bildstabilisator | Ja | Digitaler Zoom | 8x | Fixe Apertur | 2,8 mm | Feste Brennweite | 6,8 mm | | | Fokussierung | | Gesichtserfassung | Ja | | | Belichtung | | ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, Auto | | | Speichermedium | | Speichermedien | Speicherkarte | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Max. Speicherkartengröße | 32 GB | | | Netzwerk | | WLAN | Nein | GPS | Nein | Bluetooth | Nein | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | USB-Stecker | Mikro-USB | | | Merkmale | | Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Wolfram | Selbstauslöser | Ja | | | Design | | Produktfarbe | Pink | Schutzfunktion | Wasserdicht | Wasserdicht bis | 3 m | | | Leistung | | Batterietechnologie | Alkali | Batteriebetrieben | Ja | Akku-/Batterietyp | AAA | Anzahl unterstützter Batterien | 2 | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 97 g | Breite | 92 mm | Tiefe | 29 mm | Höhe | 64 mm | | | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Betriebsanleitung | Ja | Trageschlaufe enthalten | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | HD-Typ: | HD | Maximale Video-Auflösung: | 1280 x 720 Pixel | Video-Auflösungen: | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720 | Unterstützte Videoformate: | AVI | Unterstützte Video-Modi: | 720p | Sensor-Typ: | CMOS | Megapixel insgesamt: | 16 MP | Fotomodus: | Ja | Unterstützte Bildformate: | JPEG | Eingebaute Anzeige: | Ja | Anzeige: | LCD | Bildschirmdiagonale: | 6,1 cm (2.4" ) | Bildstabilisator: | Ja | Digitaler Zoom: | 8x | Fixe Apertur: | 2,8 mm | Feste Brennweite: | 6,8 mm | Gesichtserfassung: | Ja | ISO-Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, Auto | Speichermedien: | Speicherkarte | Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) | Max. Speicherkartengröße: | 32 GB | WLAN: | Nein | GPS: | Nein | Bluetooth: | Nein | Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | USB-Stecker: | Mikro-USB | Weißabgleich: | Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Wolfram | Selbstauslöser: | Ja | Produktfarbe: | Pink | Schutzfunktion: | Wasserdicht | Wasserdicht bis: | 3 m | Batterietechnologie: | Alkali | Batteriebetrieben: | Ja | Akku-/Batterietyp: | AAA | Anzahl unterstützter Batterien: | 2 | Breite: | 92 mm | Tiefe: | 29 mm | Höhe: | 64 mm | Mitgelieferte Kabel: | Mikro-USB | Betriebsanleitung: | Ja | Trageschlaufe enthalten: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10066, easypix, gmbh, pink, 2024, 651373, aquapix, splash, w2024, unterwasserkamera, megapixel, digitale, kompaktkamera, wasserdicht, meter, brennweite, w2024p, actionsportkamera, cmos, 61cm, actionsport, kamera |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,10* | € 49,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,71* | € 51,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,56* | € 59,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,44* | € 62,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,50* | € 64,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|