Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera 16 MP HD CMOS 97 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89219243
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10066
EAN/GTIN:
     4260041686182
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Fokussierung
Gesichtserkennung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Tungsten
Selbstauslöser
Ja
Video
HD-Typ
HD
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Video-Auflösung
320 x 240,640 x 480,1280 x 720 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Video-Modi
720p
Design
Produktfarbe
Pink
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
3 m
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Feste Brennweite
6.8 mm
Blende (relative Öffnung)
2,8
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, Auto
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Breite
92 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
64 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
16 MP
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, action cam, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.