Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23405T Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y15184
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23405T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
OFC-Lautsprecherkabel höchster Reinheit in transparenter Ausführung. Feinadrige blanke Einzellitzen, wodurch das Kabel hochflexibel ist und sich überall problemlos verlegen lässt.
Features:
Herstellerfarbe Transparent


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.4 mm
Farbe:
transparent
Breite:
7.3 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
23405T
Typ:
LS/CU blank
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
318 x 0.10 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Besonderheiten:
OFC-Leiter + hochflexibel + Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Transparent
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, AIV, LS/CU blank, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,50*
2 Tage
812
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,52*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 27,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.