Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack AIV 23405T Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIV
AIV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074243
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23405T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
3er Pack AIV 23405T Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent Meterware

AIV 23405T Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent Meterware 1m

Herstellerfarbe Transparent

OFC-Lautsprecherkabel höchster Reinheit in transparenter Ausführung. Feinadrige blanke Einzellitzen, wodurch das Kabel hochflexibel ist und sich überall problemlos verlegen lässt.

Höhe: 3.4 mm
Kategorie: Lautsprecherkabel
Breite: 7.3 mm
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 2 x 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: OFC-Leiter + hochflexibel + Zwillingsleitung
Herstellerfarbe: Transparent
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 23405T
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 318 x 0.10 mm
Typ: LS/CU blank
Farbe: transparent
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 23405T
----------
Maximale Speicherkapazität der SD-Karte: 128 GB

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, AIV, 23405T, LS/CU blank, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,50*
2 Tage
812
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,52*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,52*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 27,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,48334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.