| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106652 Herst.-Nr.: 04621-00014-00 EAN/GTIN: 4042448563385 |
| |
|
| | |
| Das tesa® Allzweck Putzband Gewebe 4621 ist ein wahrer Alleskönner, eignet sich aber vor allem zum Abkleben und Schützen bei Maler- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es lässt sich leicht abrollen und mühelos von Hand mit perfekter Kante einreißen (längs und quer). Das Gewebeband ist bis zu acht Wochen UV-beständig und kann in dieser Zeit problem- und rückstandslos wieder entfernt und neu positioniert werden. Die Verarbeitung ist bei Temperaturen bis zu +90°C möglich. Das klebstarke Gewebeband besteht hauptsächlich aus PE (Basismaterial), Acryl (Kleber) und Polyester (Mesh). Zu den weiteren "Talenten" des grünen tesa® Allzweck Putzband Gewebe 4621 gehören das Bündeln, Fixieren und Markieren. Somit ist es auf jeder Baustelle ein nützlicher Helfer für Profis und ambitionierte Hobby-Handwerker. Features: Ideal zum Abkleben und Schützen bei Maler- und Putzarbeiten (z. B. Fassadensanierung) Bis 8 Wochen UV-beständig, in dieser Zeit rückstandsfrei entfernbar Extra dünn & flexibel für saubere und flache Farbkanten einfach von Hand einreißbar (längs und quer) Leichtes Abrollen Universelles Gewebeband für viele verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich Weitere Anwendungen: Bodenmarkierungen (grünes Klebeband), Bündelung von Kabeln, Fixieren von Gegenständen Basismaterial PE mit Acrylkleber - verstärkt mit Polyestergewebe Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Universell einsetzbar + UV-Beständig + Rückstandsfrei entfernbar + Von Hand abreißbar + Fü | Serie: | tesa® Professional | Typ: | MULTIPURPOSE | Temperaturbereich: | +90 °C (max) | Trägermaterial: | PE-extrudiertes Gewebe | Dicke: | 0.13 mm | Reißkraft: | 54 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Hellgrün | Materialstärke: | 126 µm | Max. Temperatur: | +90 °C | Produkt-Art: | Putzband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband grün 50m x 50 mm, tesa putzband, steinband, tesa, MULTIPURPOSE, putzband, putzklebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,12* | € 23,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,84* | € 23,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,88* | € 40,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|