| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106472 Herst.-Nr.: 04668-00004-01 EAN/GTIN: 4042448044372 |
| |
|
| | |
| Das besonders robuste und transparente Reparaturband tesa® 4668 ist ein zuverlässiger Partner des Handwerks und zeichnet sich u.a. durch seine UV-, Wasser- und Alterungsbeständigkeit aus. Es besteht aus einem PE-Film, der mit einer starken Klebmasse aus Acrylat ausgestattet ist, und eignet sich besonders für den Einsatz im Außenbereich. Die hohe Abriebfestigkeit, die Zertifizierung nach SITAC und die Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen sind weitere Gründe, warum viele Handwerker auf dieses Reparaturband schwören, z.B. bei Anwendungen rund um den Hausbau. Features: Reparaturen von Kunststoffmaterialien im Innen- und Außenbereich 8 Monate UV-beständig, 12 Wochen entfernbar Ideal für die Verbindung von Folienübergängen Speziell für die Verklebung von LDPE-Folien im Baugewerbe Verschließen von Kunststoffbeuteln Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Für Innen- und Außenanwendung geeignet + UV-Beständig | Serie: | tesa® Professional | Typ: | 04668-00004-01 | Trägermaterial: | PE | Dicke: | 0.14 mm | Reißkraft: | 20 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Reparaturband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Reparaturband, tesa abdeckband 33mx50mm, reparaturband tesa, tesa reparaturband 33m, tesa, folienband, folienklebeband, folie verkleben |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 18 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 8,15* | € 12,22* | | | | | 4 Tage | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,01* | € 12,68* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 9,39* | € 12,72* | | | | | | 7 Tage | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,20* | € 12,74* | | | | | 7 Tage | | | 18 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 10,55* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|