| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106312 Herst.-Nr.: 04939-00003-11 EAN/GTIN: 4042448185037 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie textile Teppichböden nur für eine kurze Zeit verlegen möchten, ist das doppelseitig klebende Verlegeband tesa® 4939 die richtige Wahl! Es wird häufig auf Veranstaltungen aller Art verwendet, z.B. auf Messen, Ausstellungen oder Kinopremieren. Da das Verlegeband stärker am Teppich als am Untergrund haftet - also differenzierte Klebkräfte herrschen - kann der Teppich innerhalb von 14 Tagen leicht und rückstandslos entfernt werden. Das robuste Verlegeband besteht aus einem Gewebeträger und einer Klebmasse aus Synthesekautschuk. Features: Temporäres Verlegen von textilen Teppichböden Auf vielen Untergründen einsetzbar (nicht auf Natur- und Kunststein) Besonders geeignet für Estrichbeton Optimal für den Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen, Kinopremieren und während Sanierungsarbeiten Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | tesa® Professional | Typ: | UNIVERSAL REMOVABLE | Material (Details): | Synthesekautschuk | Trägermaterial: | Baumwoll-, Polyestergewebe | Dicke: | 0.25 mm | Reißkraft: | 50 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Materialstärke: | 250 µm | Produkt-Art: | Verlegeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband weiß 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa, UNIVERSAL REMOVABLE, teppichband, teppichklebeband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 9,93* | € 15,24* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,81* | € 15,32* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,39* | € 15,66* | | | | | | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 11,83* | € 16,25* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 12,04* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2278* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|