Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106162 Herst.-Nr.: 04688-00043-00 EAN/GTIN: 4042448862112 |
| |
|
| | |
| Das Standard-Gewebeband tesa® 4688 zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus und kann auch auf rauen Oberflächen im Innenbereich verwendet werden. Die Materialkombination aus einem PE-extrudierten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk bietet dem Anwender viele Vorteile, u.a. eine komfortable Verarbeitung (von Hand einreißbar, leicht abzurollen), eine hohe Abriebfestigkeit und eine Temperaturbeständigkeit bis 110 °C. Features: Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren ... Geeignet zum Verkleben von Baufolie oder zum Bündeln von Kabeln Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Wasserbeständig + Alterungsbeständig + Von Hand abreißbar + Leicht abrollbar + Für Innenan | Serie: | tesa® Professional | Typ: | 04688-00043-00 | Material (Details): | Naturkautschuk | Temperaturbereich: | +110 °C (max) | Trägermaterial: | PE-extrudiertes Gewebe | Dicke: | 0.26 mm | Reißkraft: | 52 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Materialstärke: | 260 µm | Max. Temperatur: | +110 °C | Produkt-Art: | Reparaturband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,44* | € 10,31* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 7,13* | € 10,34* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,78* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,98* | € 10,84* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,88* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3192* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|