Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Nastro adesivo in tela plastificata 50mm x 25m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Nastro adesivo in tela plastificata 50mm x 25m Weiß
TESA Nastro adesivo in tela plastificata 50mm x 25m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3591149
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00043-00
EAN/GTIN:
     4042448862112
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
25 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, gewebe band
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 640 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.