| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y105762 Herst.-Nr.: 4000/B/GoPro9 EAN/GTIN: 4031541745354 |
| |
|
| | |
| Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.
- Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 2,7 kg und bietet ein Volumen von 16,6 l - Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen - Mit einem Namensschild an der Vorderseite lässt sich der Koffer sehr einfach personalisieren - Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein lässt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält - 2 Ösen (Ø 7 mm) für Vorhängeschlösser bieten die Möglichkeit den Koffer vor unbefugtem Zugriff zu schützen
Der Koffer beinhaltet zwei blau/schwarze Hartschaumeinlagen im Kofferboden, sowie einen Noppenschaum im Deckel.
Das outdoor.case 4000 mit GoPro Hero 9 Inlay bietet Platz für bis zu 5 GoPro Hero 9 und weiteres Equipment, wie GoPro Media MOD, wasserdichtes Gehäuse, bis zu 13 Akkus, Dual Battery Charger, bis zu 11 microSD Karten, Halterungen, Kabel und vieles mehr. Ein Universalfach in der ersten Lage (115 x 62 x 60 mm), sowie drei Universalfächer in der zweiten Lage (2 Fächer mit je 175x 107 x 40 mm / 1 Fach mit 353 x 108 x 40 mm) ermöglichen den Transport von weiterem Zubehör. Dank des vorgefertigten Inlays besteht die Möglichkeit zwei Akkus im Koffer zu laden. Weitere Informationen: | | Innenmaß Tiefe: | 265 mm | Innenmaß Höhe: | 165 mm | Innenmaß Breite: | 385 mm | Gewicht: | 2.7 kg | Innenmaß (B x H x T): | 385 x 165 x 265 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante: | Hand | Passend für Marke: | GoPro | Passend für Modell: | GoPro Hero 9 | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,99* | € 151,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 120,60* | € 151,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 129,02* | € 162,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,58* | € 272,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|