| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8105700 Herst.-Nr.: 4000/B/GoPro9 EAN/GTIN: 4031541745354 |
| |
|
| | |
| B und W International outdoor.cases Typ 4000 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=385 x 165 x 265 mm Wasserdicht (4000/B/GoPro9) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4000, 4000bgopro9, 4000/b/gopro9, gopro9, gopro, international, outdoor.cases, kamerakoffer, innenmaß, t)=385, wasserdicht, outdoorcases, innenma, t385, outdoor, cases, =385, case, type, inlay, schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,51* | € 148,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 117,90* | € 148,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,91* | € 154,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 128,80* | € 161,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|