Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Strom Y-Kabel [1x ATX-Stecker 6pol. - 2x IDE-Strom-Stecker 4pol.] 0.15m Gelb, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y097391
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4173153
EAN/GTIN:
     4016139005812
Suchbegriffe:
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Y Stromkabel
stromversorgungskabel
PCI-Expresskarten benötigen eine separate Stromzufuhr. Bei Netzteilen ohne diesen Anschluss hilft dieser Adapter: Dieser führt zwei IDE Stromanschlüsse in einen 6poligen Stromanschluss für PCI-Express Grafikkarten zusammen.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Features:
Dient zur Stromversorgung von HighEnd-Grafikkarten
Für PC-Netzteile ohne PCI-Express Anschluss
Hinweise:
Bitte prüfen Sie die benötigte Belegung für Ihre Grafikkarte, um einen Hardware-Defekt zu vermeiden!
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Anschluss-Typ:
IDE + Mainboard
Ausführung:
Y-Kabel
AWG:
18
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
ATX-Stecker 6pol.
Anschluss B:
IDE-Strom-Stecker 4pol.
Produkt-Art:
Strom Y-Kabel
Abschirmung:
ohne Schirmung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,74*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,74*
7 Tage
32
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.