Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y082681 Herst.-Nr.: 45900-00000-00 EAN/GTIN: 4042448314079 |
| |
|
| | |
| Für manche Aufgaben sind herkömmliche Klebelösungen einfach zu schwach und man benötigt ein besonders starkes und reißfestes Klebeband. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. das Verpacken von sehr schweren und sperrigen Kartons, der Verschluss von Paketen mit gefährlichen Gütern, die Sicherung von Transporten oder die Bündelung von Materialien. tesa® Ultra Resistant wurde für diese Herausforderungen entwickelt und meistert sie mit Bravour. Die herausragenden Fähigkeiten des Filamentbands basieren auf einem Polyester-Klebefilm, der mit Glasfasern verstärkt wird. Features: Besonders reißfestes Premium-Filamentband Spezialklebeband für extreme Anforderungen Ideal zur Verstärkung von sehr schweren Paketen und zur Transportsicherung Verpacken, Bündeln und Palettieren Anwickeln im Rollenwechselzyklus Lösungsmittelfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | transparent | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Reißfestigkeit | Serie: | tesapack® | Typ: | ULTRA RESISTANT | Material (Details): | Synthesekautschuk | Trägermaterial: | Glasfaser, PET | Dicke: | 0.125 mm | Reißkraft: | 250 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Filament-Klebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, ULTRA RESISTANT, filamentband |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,11* | € 8,49* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 6,33* | € 8,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,43* | € 8,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,57* | € 9,00* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,69* | € 10,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1338* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|