Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-01 Notebook-Netzteil 65W 19V 3.42A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y030801
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-01
EAN/GTIN:
     5901720130204
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga AK-ND-01 ist ein 65W Notebook Netzteil zu Toshiba-Laptops gewidmet. Das Netzteil ist mit allen 19V / 3.42A betriebene Modelle mit 5.5 * 2.5 mm Stecker kompatibel. Schutzsysteme OVP, OTP, OPP, SCP und OCP mit SoftstartGarantie sichere und stabile Arbeit aller gelieferten Geräte.
Features:
19 V / 3.42 A
65 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich, Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 250 V
Geeignet für Notebooks von Toshiba
Weitere Informationen:
für Marke:
Toshiba
Leistung:
65 W
Höhe:
30 mm
Länge:
114 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Typ:
AC/DC-Adapter
Gewicht:
200 g
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V
Ausgangsspannung:
19 V
Anschlüsse:
IEC C6
Ausgangsstrom (Details):
3.42 A
Kabellänge (Details):
1.2 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Ausgangsstrom (max.):
3.42 A
Eingangsspannung:
100 - 250 V
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, akyga notebook netzteil 65w, netzteil notebook, netzteil notebook 65 w, Akyga, notebooknetzteil, notebookadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 43,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 43,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.