Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-01 Notebook-Netzteil 65 W 19 V 3.42 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1395969-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-01
EAN/GTIN:
     5901720130204
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga AK-ND-01 Notebook-Netzteil 65 W 19 V 3.42 A

Universal Netbook Netzteil AK-ND-01 65 W

19 V / 3.42 A
65 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich,Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 250 V
Geeignet für Notebooks von Toshiba

Akyga AK-ND-01 ist ein 65W Notebook Netzteil zu Toshiba-Laptops gewidmet. Das Netzteil ist mit allen 19V / 3.42A betriebene Modelle mit 5.5 * 2.5 mm Stecker kompatibel. Schutzsysteme OVP, OTP, OPP, SCP und OCP mit SoftstartGarantie sichere und stabile Arbeit aller gelieferten Geräte.

Ausstattung:
Erdungskabel · Soft-Start · Ferritfilter · ABS

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): IEC C6 · Ausgangsspannung: 19 V · Ausgangsspannungs-Bereich: 19 V · Ausgangsstrom (max.): 3.42 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 250 V · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1.2 m · Leistung: 65 W · Netzteiltyp: AC/DC-Adapter · Passend für Marke: Toshiba · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 114 x 150 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Passend für Marke:
Toshiba
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.42 A
Marke:
Akyga
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
AK-ND-01
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.42 A
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
65 W
Anschlüsse (Details):
IEC C6
Ausgangsstrom (Details):
3.42 A
Kabellänge (Details):
1.2 m
Netzteiltyp:
AC/DC-Adapter
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 250 V
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, akyga notebook netzteil 65w, netzteil notebook, netzteil notebook 65 w, Akyga, AK-ND-01, notebooknetzteil, notebookadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 43,91*
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 43,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.