Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X999791 Herst.-Nr.: SP-6444404 EAN/GTIN: 4016139334806 |
| |
|
| | |
| Dieser Wandhalter bietet dank 2 Drehpunkten sowie der Dreh- und Neigungsmöglichkeit eine optimale Betrachtungsposition. Durch die Teleskop-Funktion lassen sich Sehabstände zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Er ist schwenkbar (links/rechts) bis zu 180° und neigbar (rauf/runter) bis zu 30°. Die Neige- und Schwenkwinkel sind abhängig von TFT/LCD-Größe und Wandabstand. Die Wandhalterung eignet sich für alle TFT-Monitore bis 76 cm (30") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.
Auch perfekt für TVs Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm. Features: Halter-Ausführung: Neigbar, Schwenkbar Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm Passend für Display-Größe (Bereich): 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") Tragkraft (max.) 15 kg Lieferumfang: Wandhalterung + Wandplatte + Monitor-Aufnahme + Kappe + 4x Schraube M4x12 + 4x Schraube M4x30 + 8x Unterlegscheibe M4 + 4x Abstandshalter M4 + 2x Zugschraube + 2x Betondübel + Sicherheitsschraube mit Unterlegscheibe + Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 120 mm | Farbe: | grau | Breite: | 158 mm | Passend für: | 33,0 cm (13") + 33,8 cm (13,3") + 35,6 cm (14") + 38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 c | Halter-Ausführung: | Neigbar + Schwenkbar | Max. Tragkraft: | 15 kg | VESA-Norm: | 75 x 75 mm + 100 x 100 mm | Gasdruck-Technik: | Nein | Geeignet für Apple: | Nein | Montierbare Displays: | 1 Display(s) | Mengenangaben: | 1fach | Herstellerfarbe: | Silber | Besonderheiten: | Neigbar + Schwenkbar | Neigbereich (unten): | -15 ° | Neigbereich (oben): | +15 ° | Schwenkbereich (links): | 90 ° | Schwenkbereich (rechts): | 90 ° | Rotation: | 0 ° | Produkt-Art: | Monitor-Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv, 04016139334806, SpeaKa Professional, Teleskop-Halterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,27* | € 39,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,71* | € 40,73* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,55* | € 61,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,03* | € 75,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|