Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6444400 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0cm (13") - 76,2cm (30") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X999771
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6444400
EAN/GTIN:
     4016139334707
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser Wandhalter bietet dank 2 Drehpunkten sowie der Dreh- und Neigungsmöglichkeit eine optimale Betrachtungsposition. Durch die Teleskop-Funktion lassen sich Sehabstände zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Er ist schwenkbar (links/rechts) bis zu 180° und neigbar (rauf/runter) bis zu 30°. Die Neige- und Schwenkwinkel sind abhängig von TFT/LCD-Größe und Wandabstand. Die Wandhalterung eignet sich für alle TFT-Monitore bis 76 cm (30") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar, Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")
Tragkraft (max.) 15 kg
Lieferumfang:
Wandhalterung + Wandplatte + Monitor-Aufnahme + Kappe + 4x Schraube M4x12 + 4x Schraube M4x30 + 8x Unterlegscheibe M4 + 4x Abstandshalter M4 + 2x Zugschraube + 2x Betondübel + Sicherheitsschraube mit Unterlegscheibe + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
47 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
195 mm
Passend für:
33,0 cm (13") + 33,8 cm (13,3") + 35,6 cm (14") + 38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 c
Halter-Ausführung:
Neigbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
15 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1 Display(s)
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Ausziehbar + Zusammenklappbar
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+15 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
758
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 54,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,43*
€ 56,38*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 79,80*
€ 103,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.